電気ポット 1リットルのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
68件の「電気ポット 1リットル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 電気ポット」、「ジャーポット」、「湯沸かし 保温 ポット」などの商品も取り扱っております。
象印 沸とう 電気ポット 象印マホービンランキング1位
沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質本体ステンレス質量(kg)1.2消費電力(W)430(湯沸し時)コード長さ(m)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0789-0801
1個
8,698税込9,568
当日出荷

マイコン沸とう電動ポット 象印マホービンランキング2位
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マイコン電動ポット タイガー魔法瓶ランキング3位
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業ランキング4位
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンランキング5位
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905電源コード(m)1
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。質量(g)830容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185取扱説明書(0.8MB)
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス質量(kg)2.7消費電力(W)(湯沸かし時)905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)578一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58TKG品番9-0875-1001TKG品番(2017)6-0785-1001
1個
15,980税込17,578
当日出荷

こぼれにくい転倒時湯漏れ防止構造。フタが取りはずしやすい回転式ロック。フタが取れるので給水やお手入れが簡単。フタが立てられるので乾かすときに便利。電源コードを出す位置が3ヶ所あるので長さを調節しやすい。水量目盛り付き、空だき防止機能、自動電源OFF機能付き。
材質ポリプロピレン質量(g)900容量(L)0.8電源(V)AC100消費電力(W)1000(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×22.5×20
1台
3,398税込3,738
5日以内出荷

すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
ホワイト材質ポリプロピレン消費電力(W)700機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4ホワイトグレー容量(L)5.0消費電力(W)985(湯沸かし時)機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)電気代の目安年間約15000円タイマー設定6・8・10・12・14・16時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34アズワン品番64-9292-04年間消費電力量(kW)555一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
17,980税込19,778
当日出荷

お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC12V容量(mL)1000最大容量(L)1コード長さ(m)約1.3沸騰時間目安約60分(満水時)
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホテルの客室に安心と安全のサービスを! 蒸気を外に逃がさない「蒸気レス」構造を搭載。 安心・安全設計を追求しました。 底面にフッ素加工を施し、お手入れ性をアップ。
容量(L)0.8機能広口10cm樹脂製内容器・ワンタッチ着脱ふた・軽量ボディ・五か国語表示対応・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能消費電力(W)【湯わかし時】600本体質量(kg)約0.86寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×22.3×19.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶電気ポット
容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
容量(L)5.0機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止ブラック材質本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×302×387質量(kg)3.9消費電力(W)湯わかし時:905一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.04年間消費電力量(kWh/年)377
1個
19,980税込21,978
当日出荷

象印マホービンVE電気まほうびん
電気で沸かして「まほうびん保温」。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
ホワイト(WA)消費電力(W)【湯沸かし時】905
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度
1台
7,998税込8,798
当日出荷

象印マホービン電気ケトル
2杯目のお茶やコーヒーなどもすぐに楽しめる!「1時間あったか保温」(選択式)つき。「6つの安全設計」。蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困らない「蒸気レス構造」。清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」。お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」
質量(kg)約1.1(本体のみ)、約1.3(電源プレート含む)容量(L)定格:1消費電力(W)1300(湯沸かし時)機能蒸気レス/カルキ抜き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×16×22(本体のみ)、約25×16×23.5(電源プレート含む)沸騰時間目安カップ1杯 60秒、満水 5分
1台
11,980税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上質な空間に共感をよぶ佇まい
質量(kg)0.85容量(L)0.8定格消費電力(W)1300寸法(cm)14.3×25.0×20.4機能スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、ドリッププロジック構造、ワンタッチ着脱ふた沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:4分
1台
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5取扱説明書(0.37MB)
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)